ABB - Elosztószekrény 950x300x215mm IP43 1/2A GT61815 - 2CPX036021R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 950 mm
Szélesség - 300 mm
Fedél kivitel - kivágással
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT61815
Gyártói cikkszám
2CPX036021R9999
Gyártói típuskód
1/2A
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
950 mm
Szélesség:
300 mm
Fedél kivitel:
kivágással
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
215 mm
Ház anyaga:
acél/műanyag
Modulszélesség:
12
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP43
Modulok száma:
72
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
162 mm
Sorok száma:
6
Belső mélység:
185 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Vezetékbevezetések száma:
25
Ütésállóság (IK):
IK07
Peremes lemezek nyílásainak száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Funkciótartás:
nincs
Felület:
porszórt