Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekrény EDF profil 450mm GT61816 - 2CPX039209R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekrény EDF profil  450mm GT61816

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 450 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Felület kivitele - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617392095

Sonepar cikkszám

GT61816

Gyártói cikkszám

2CPX039209R9999

Gyártói típuskód

ED9

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Hosszúság:

450 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

egyéb

Hordozósín profilmagassága:

20 mm

Magasságegységek száma (HE):

3

Fokozatmentes rögzítés:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekrény EDF profil 450mm