ABB - Elosztószekrény légszűrő + ventilátor, 230V kit, 150x150mm GT80643 - EN1150K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Szélesség - 150 mm
Magasság - 150 mm
Falbaépítés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8015646747419
Sonepar cikkszám
GT80643
Gyártói cikkszám
EN1150K
Gyártói típuskód
EN1150K
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
150 mm
Magasság:
150 mm
Falbaépítés:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
20 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
71 mm
Zajszint:
49 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
61 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
RAL-szám:
7035