ABB - Elosztószekrény zárrendszer Mistral 41F zár+kulcs SN156489 - 1SLM004100A1931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8000126120332
Sonepar cikkszám
SN156489
Gyártói cikkszám
1SLM004100A1931
Gyártói típuskód
1SLM004100A1931 Mistral 41F
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Elosztószekrény zárrendszer Mistral 41F zár+kulcs