ABB - Elosztószekrtetőlemez mezőnként 2 kivágással, 3 mező szélesg GT65360 - 2CPX045758R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 859 mm
Magasság - 12 mm
Mélység - 825 mm
Szín - egyéb
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617457589
Sonepar cikkszám
GT65360
Gyártói cikkszám
2CPX045758R9999
Gyártói típuskód
RD38F2
Szélesség:
859 mm
Magasság:
12 mm
Mélység:
825 mm
Szín:
egyéb
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekrtetőlemez mezőnként 2 kivágással, 3 mező szélesg