ABB - Érintésvédelmi burkolat 3 széles 3 magas SN082863 - 2CPX010642R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 797.5 mm
Magasság - 1097.5 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617106425
Sonepar cikkszám
SN082863
Gyártói cikkszám
2CPX010642R9999
Gyártói típuskód
TZP307
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
797.5 mm
Magasság:
1097.5 mm
Mélység:
30 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Érintésvédelmi burkolat 3 széles 3 magas