ABB - Érintésvédelmi burkolat 3 széles 5 magas SN082785 - 2CPX010644R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 750 mm
Magasság - 1350 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617106449
Sonepar cikkszám
SN082785
Gyártói cikkszám
2CPX010644R9999
Gyártói típuskód
TZP309
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
750 mm
Magasság:
1350 mm
Mélység:
30 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Érintésvédelmi burkolat 3 széles 5 magas