Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Érintésvédelmi burkolat 3 széles 8 magas SN082857 - 2CPX010645R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Érintésvédelmi burkolat 3 széles 8 magas SN082857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 750 mm

  • Magasság - 1800 mm

  • Mélység - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617106456

Sonepar cikkszám

SN082857

Gyártói cikkszám

2CPX010645R9999

Gyártói típuskód

TZP312

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

750 mm

Magasság:

1800 mm

Mélység:

30 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Érintésvédelmi burkolat 3 széles 8 magas