ABB - Érintésvédelmi burkolat 4 széles 3 magas SN082843 - 2CPX010649R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 1050 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617106494
Sonepar cikkszám
SN082843
Gyártói cikkszám
2CPX010649R9999
Gyártói típuskód
TZP407
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
1050 mm
Mélység:
30 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Érintésvédelmi burkolat 4 széles 3 magas