ABB - Érintésvédelmi burkolat 4 széles 5 magas SN082789 - 2CPX010651R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 1047.5 mm
Magasság - 1397.5 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617106517
Sonepar cikkszám
SN082789
Gyártói cikkszám
2CPX010651R9999
Gyártói típuskód
TZP409
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1047.5 mm
Magasság:
1397.5 mm
Mélység:
30 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Érintésvédelmi burkolat 4 széles 5 magas