ABB - Érintésvédelmi burkolat 5 széles 8 magas SN082860 - 2CPX010659R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 1297.5 mm
Magasság - 1847.5 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617106593
Sonepar cikkszám
SN082860
Gyártói cikkszám
2CPX010659R9999
Gyártói típuskód
TZP512
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1297.5 mm
Magasság:
1847.5 mm
Mélység:
30 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Érintésvédelmi burkolat 5 széles 8 magas