ABB - Érintőpanel, üveg fekete / rozsdamentes acél SN179678 - 2TMA310051B0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-csatolással - Igen
Kivitel - jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179678
Gyártói cikkszám
2TMA310051B0001
Gyártói típuskód
ST/U10.1.1-825
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Kivitel:
jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
vezérlőelem
Anyagminőség:
termoplasztik
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Érintőpanel, üveg fekete / rozsdamentes acél