ABB - Falon kívüli húzókapcsoló, váltó, IP44, ocean, kékeszöld GT77533 - 1383-0-0141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - húzózsinór
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Szín - türkíz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77533
Gyártói cikkszám
1383-0-0141
Gyártói típuskód
1383-0-0141
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
húzózsinór
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Szín:
türkíz
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Jelző érintkező:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület:
kezeletlen
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX