ABB - Falon kívüli kulcsos kapcsoló, ki, IP44, ocean, hófehér, GT72481 - 1101-0-0925
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - kulcs
Szerelési mód - falon kívüli
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT72481
Gyártói cikkszám
1101-0-0925
Gyártói típuskód
2733SLW-54
Működtetés módja:
kulcs
Szerelési mód:
falon kívüli
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
fehér
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Igen
Szövegmező / írási felület:
igen
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX