ABB - Fázisfigyelő relé 220/240VAC termisztoros motorvédő GT09324 - 1SVR550801R9300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Levehető szorítókkal - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma - 0
Külső Reset lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614348785
Sonepar cikkszám
GT09324
Gyártói cikkszám
1SVR550801R9300
Gyártói típuskód
1SVR550801R9300
Mérőáramkörök száma:
1
Levehető szorítókkal:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség típusa:
AC
Magasság:
78 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
109.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Hőmérsékletfigyelő relé (motorvédelem) ; Fázisfigyelő relé 220/240VAC termisztoros motorvédő