Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Fázisfigyelő relé 230VAC SN008681 - 1SVR550824R9100

ABB
MásolásMásolás
ABB - Fázisfigyelő relé 230VAC SN008681

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Igen

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen

  • Feszültségmérési tartomány - 208-440 V

  • Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614348044

Sonepar cikkszám

SN008681

Gyártói cikkszám

1SVR550824R9100

Gyártói típuskód

1SVR550824R9100

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Feszültségmérési tartomány:

208-440 V

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Nem

Funkció aszimmetriafelismerés:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

208-440 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Váltóérintkezők száma:

1

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.5 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0.5 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.5 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0.5 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

208-440 V

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

78 mm

Mélység:

81 mm

Relék ; Fázisfigyelő relé ; Fázisfigyelő relé 230VAC