ABB - Fázisfigyelő relé 24VAC/DC termisztoros motorvédő SN068123 - 1SVR730700R0200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Levehető szorítókkal - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma - 0
Külső Reset lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614496714
Sonepar cikkszám
SN068123
Gyártói cikkszám
1SVR730700R0200
Gyártói típuskód
1SVR730700R0200
Mérőáramkörök száma:
1
Levehető szorítókkal:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Igen
Váltóérintkezők száma:
2
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Magasság:
85.6 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
103.7 mm
Relék ; Fázisfigyelő relé ; Fázisfigyelő relé 24VAC/DC termisztoros motorvédő