ABB - Fedél antenna-csatlakozó aljzathoz GT10808 - 1724-0-0194
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - vezérlőelem
Hordozógyűrű - Nem
Porvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10808
Gyártói cikkszám
1724-0-0194
Gyártói típuskód
2531-212
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
vezérlőelem
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Fedél antenna-csatlakozó aljzathoz