Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Fedél komm. ajlzathoz Swing szerelvényhez fehér GT77952 - 5014G-A01018 B1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Fedél komm. ajlzathoz Swing szerelvényhez fehér GT77952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - vezérlőelem

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77952

Gyártói cikkszám

5014G-A01018 B1

Gyártói típuskód

SWING 5014G-A01018B1

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

vezérlőelem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

csavarral

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Fedél komm. ajlzathoz Swing szerelvényhez fehér