ABB - Fedlap forgatógombos dimmerhez, Zoni, fekete matt SX142983 - 2CHT940123A4237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - forgógomb
Felhasználás - fényszabályzó kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fekete
Szkennelhető szimbólum - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592624452881
Sonepar cikkszám
SX142983
Gyártói cikkszám
2CHT940123A4237
Gyártói típuskód
3294T-A00123 237
Kivitel:
forgógomb
Felhasználás:
fényszabályzó kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fekete
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szélesség:
58.8 mm
Magasság:
22.5 mm
Mélység:
58.8 mm