Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Fedlap kártyakapcsolóhoz, Zoni, púder SX143065 - 2CHT590700A4242

ABB
MásolásMásolás
ABB - Fedlap kártyakapcsolóhoz, Zoni, púder SX143065

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hotelkártya

  • Felirat/jelzés - különböző szimbólumok

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592624452164

Sonepar cikkszám

SX143065

Gyártói cikkszám

2CHT590700A4242

Gyártói típuskód

3559T-A00700 242

Kivitel:

hotelkártya

Felirat/jelzés:

különböző szimbólumok

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

piros

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Szélesség:

62.5 mm

Magasság:

25 mm

Mélység:

62.5 mm

Fedlap kártyakapcsolóhoz, Zoni, púder