ABB - Fedlap kártyakapcsolóhoz, Zoni, szürke SX143064 - 2CHT590700A4241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hotelkártya
Felirat/jelzés - különböző szimbólumok
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592624452171
Sonepar cikkszám
SX143064
Gyártói cikkszám
2CHT590700A4241
Gyártói típuskód
3559T-A00700 241
Kivitel:
hotelkártya
Felirat/jelzés:
különböző szimbólumok
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
szürke
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szélesség:
62.5 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
62.5 mm