Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Fedőkeret 2gang stúdió fehér matt Vízszintes SN162292 - 2CKA001754A4415

ABB
MásolásMásolás
ABB - Fedőkeret 2gang stúdió fehér matt Vízszintes SN162292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011395128251

Sonepar cikkszám

SN162292

Gyártói cikkszám

2CKA001754A4415

Gyártói típuskód

1722-884K

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

2

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

lakkozott

Szélesség:

80 mm

Ütésállóság (IK):

IK03

Áttetsző:

Nem

Magasság:

151 mm

Beépítési szélesség:

63 mm

Furatátmérő (nyílás):

71 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9016

Mélység:

11 mm

Beépítési magasság:

63 mm

Fedőkeret 2gang stúdió fehér matt Vízszintes