Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Fedőkeret 5gang(ok) Studio fehér matt Vízszintes SN162298 - 2CKA001754A4418

ABB
MásolásMásolás
ABB - Fedőkeret 5gang(ok) Studio fehér matt Vízszintes SN162298

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 5

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 5

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011395128282

Sonepar cikkszám

SN162298

Gyártói cikkszám

2CKA001754A4418

Gyártói típuskód

1725-884K

Egységek száma:

5

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

5

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

5

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

5

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

5

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

lakkozott

Szélesség:

80 mm

Ütésállóság (IK):

IK03

Áttetsző:

Nem

Magasság:

364 mm

Beépítési szélesség:

63 mm

Furatátmérő (nyílás):

71 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9016

Mélység:

11 mm

Beépítési magasság:

63 mm

Fedőkeret 5gang(ok) Studio fehér matt Vízszintes