Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Fehér future linear fedlap SN000169 - 8300-0-0213

ABB
MásolásMásolás
ABB - Fehér future linear fedlap SN000169

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat/jelzés - különböző szimbólumok

  • Felhasználás - ajtóállomás

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

  • RAL-szám (hasonló) - 9016

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000169

Gyártói cikkszám

8300-0-0213

Gyártói típuskód

83260-84

Felirat/jelzés:

különböző szimbólumok

Felhasználás:

ajtóállomás

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9016

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP30

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Fehér future linear fedlap