Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Felirati csík csengő piktogrammal, Zoni SX142996 - 2CHT590271A4000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Felirati csík csengő piktogrammal, Zoni SX142996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat/jelzés - szövegmező

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szkennelhető szimbólum - Nem

  • Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592624450771

Sonepar cikkszám

SX142996

Gyártói cikkszám

2CHT590271A4000

Gyártói típuskód

3559T-A00271

Felirat/jelzés:

szövegmező

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

3.4 mm

Mélység:

54.7 mm

Felirati csík csengő piktogrammal, Zoni