Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Fényfüggöny Adó+vevő SN140088 - 2TLA022302R0600

ABB
MásolásMásolás
ABB - Fényfüggöny Adó+vevő SN140088

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 3

  • Védőmező magassága - 1050 mm

  • Kaszkádosítható - Nem

  • Némító funkcióval - Nem

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7350024481563

Sonepar cikkszám

SN140088

Gyártói cikkszám

2TLA022302R0600

Gyártói típuskód

Orion 1-4-30-105-B

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Védőmező magassága:

1050 mm

Kaszkádosítható:

Nem

Némító funkcióval:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Igen

Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:

PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

500 mA

Védőmező hatótávolsága:

19 m

Fényfüggöny felbontása:

30 mm

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Szenzor hullámhossza:

950 nm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

2

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Szűrés lehetséges:

Nem

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Érzékelési képesség a próbatest számára:

30 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Egyutas rendszer szállításának összessége:

adó és vevő

Környezeti hőmérséklet:

0-55 °C

Felülírható:

Nem

Reakcióidő:

19 ms

Csökkentett felbontás:

Nem

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

24 V

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

4

Sugárkódolással:

Nem

Órajelirányítás lehetséges:

Nem

Újraindítás-zárral:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Fényfüggöny Adó+vevő