ABB - Feszültségcsökkenés kioldó 220-240V/50Hz GT40715 - 1SAM201904R1005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen
NZM megszakítóhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614320460
Sonepar cikkszám
GT40715
Gyártói cikkszám
1SAM201904R1005
Gyártói típuskód
UA1-230
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
240-240 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem