ABB - Feszültségfigyelő relé 3 fázisú GT77033 - 1SVR550870R9400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Nem
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 185-460 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614348105
Sonepar cikkszám
GT77033
Gyártói cikkszám
1SVR550870R9400
Gyártói típuskód
1SVR550870R9400
Funkció fázissorrend-figyelés:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
185-460 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Nem
Funkció aszimmetriafelismerés:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
320-460 V
Váltóérintkezők száma:
0
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.5 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0.5 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
320-460 V
Záróérintkezők száma:
1
Magasság:
78 mm
Mélység:
78.5 mm