ABB - Fi-relé 2P 16A 10mA 1kA A osztály IP2X Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN196918 - 2CSF202101R0160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges áram - 16 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Szelektív-típus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN196918
Gyártói cikkszám
2CSF202101R0160
Gyártói típuskód
F202A-16/0.01
Pólusszám:
2
Névleges áram:
16 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
2
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Frekvencia:
egyéb
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
25-25 mm2
Beépítési mélység:
69 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-25 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Veszteségi teljesítmény:
3 W
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
RAL-szám (hasonló):
7035