Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Fi relé 2P 16A 300mA B SN194960 - 2CSF202568R3160

ABB
MásolásMásolás
ABB - Fi relé 2P 16A 300mA B SN194960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 16 A

  • Hibaáram-típus - B

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Szelektív-típus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN194960

Gyártói cikkszám

2CSF202568R3160

Gyártói típuskód

F202 B-16/0.3

Pólusszám:

2

Névleges áram:

16 A

Hibaáram-típus:

B

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Frekvencia:

egyéb

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Beépítési mélység:

69 mm

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Lökőáram-állóság:

3 kA

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

Fi relé 2P 16A 300mA B