Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Fi-relé 2P 25A 30mA 1kA SN186186 - 2CSF202102R1250

ABB
MásolásMásolás
ABB - Fi-relé 2P 25A 30mA 1kA SN186186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8012542892403

Sonepar cikkszám

SN186186

Gyártói cikkszám

2CSF202102R1250

Gyártói típuskód

FH202 A-25/0,03

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Reteszelő berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP2X

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

25-25 mm2

Beépítési mélység:

69 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

10-25 mm2

Szennyeződési fok:

2

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Veszteségi teljesítmény:

2 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-5-40 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

Fi-relé 2P 25A 30mA 1kA