ABB - Fi-relé 4P 25A 30mA 1kA B osztály IP2X Szinuszos hibaáramra, folyamatos és pulzáló egyenáramra. Autótöltőhöz, napelemhez SN190783 - 2CSF204568R1250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges áram - 25 A
Hibaáram-típus - B
Szerelési mód - DIN-sín
Szelektív-típus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN190783
Gyártói cikkszám
2CSF204568R1250
Gyártói típuskód
F204B-25/0,03
Pólusszám:
4
Névleges áram:
25 A
Hibaáram-típus:
B
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Frekvencia:
egyéb
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Reteszelő berendezés:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Beépítési mélység:
69 mm
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Lökőáram-állóság:
3 kA
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
RAL-szám (hasonló):
7035