Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Fi-relé 4P 40A 30mA 1kA A osztály IP2X Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT32527 - 2CSF204101R1400

ABB
MásolásMásolás
ABB - Fi-relé 4P 40A 30mA 1kA A osztály IP2X Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT32527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT32527

Gyártói cikkszám

2CSF204101R1400

Gyártói típuskód

F204A-40/0.03

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

egyéb

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

25-25 mm2

Beépítési mélység:

69 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-25 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Veszteségi teljesítmény:

9.6 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 40A 30mA A típus