Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Fi-relé 4P 40A 30mA 'B' típus, DDA200 sorozathoz SN189855 - 2CSB204592R1400

ABB
MásolásMásolás
ABB - Fi-relé 4P 40A 30mA 'B' típus, DDA200 sorozathoz SN189855

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Hibaáram-típus - B

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

29 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN189855

Gyártói cikkszám

2CSB204592R1400

Gyártói típuskód

DDA204 B-40/0.03 AP-R

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

230-400 V

Hibaáram-típus:

B

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-16 mm2

Védettség (IP):

IP2X

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Lökőáram-állóság:

3 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Veszteségi teljesítmény:

4.8 W

Reteszelő berendezés:

Igen

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-50 °C

Fi-relé 4P 40A 30mA 'B' típus, DDA200 sorozathoz