ABB - Fi-relé 4P 63A 30mA 1kA B osztály IP2X Szinuszos hibaáramra, folyamatos és pulzáló egyenáramra. Frekvenciaváltóhoz SN165668 - 2CSF204568R1630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges áram - 63 A
Hibaáram-típus - B
Szerelési mód - DIN-sín
Szelektív-típus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012542342151
Sonepar cikkszám
SN165668
Gyártói cikkszám
2CSF204568R1630
Gyártói típuskód
F204B-63/0,03
Pólusszám:
4
Névleges áram:
63 A
Hibaáram-típus:
B
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Frekvencia:
egyéb
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Reteszelő berendezés:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Beépítési mélység:
69 mm
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Lökőáram-állóság:
3 kA
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-50 °C
RAL-szám (hasonló):
7035