Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Fi-relé 4P 80A 30mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT32526 - 2CSF204101R1800

ABB
MásolásMásolás
ABB - Fi-relé 4P 80A 30mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT32526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 80 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

8012542917809

Sonepar cikkszám

GT32526

Gyártói cikkszám

2CSF204101R1800

Gyártói típuskód

F204A-80/0.03

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

80 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

egyéb

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

35-35 mm2

Beépítési mélység:

69 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-35 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 80A 30mA A típus