Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Fi relé kismegszakítóval 1P+N, 6kA, 10A, B, 30mA 'A' IP20 SN167441 - 2CSR255180R1105

ABB
MásolásMásolás
ABB - Fi relé kismegszakítóval 1P+N, 6kA, 10A, B, 30mA 'A' IP20 SN167441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 10 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

8012542066118

Sonepar cikkszám

SN167441

Gyártói cikkszám

2CSR255180R1105

Gyártói típuskód

DS201 B10 A30

Névleges áram:

10 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

10 kA

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Reteszelő berendezés:

Nem

Frekvencia:

egyéb

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Beépítési mélység:

69 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-16 mm2

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Túlfeszültség-kategória:

3

Veszteségi teljesítmény:

2.3 W

Szennyeződési fok:

2

Fi relé kismegszakítóval 1P+N, 6kA, 10A, B, 30mA 'A' IP20