ABB - Fi relé kismegszakítóval 4P B63A 30mA 6kA ACtípus SN072580 - 2CSR254001R1635
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 63 A
Névleges hibaáram - 30 mA
Biztosított pólusok száma - 4
Kioldási karakterisztika - B
Áram-védőkapcsolók kombinációjának száma/kismegszakító - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012542868408
Sonepar cikkszám
SN072580
Gyártói cikkszám
2CSR254001R1635
Gyártói típuskód
DS204AC-B63/0.03
Névleges áram:
63 A
Névleges hibaáram:
30 mA
Biztosított pólusok száma:
4
Kioldási karakterisztika:
B
Áram-védőkapcsolók kombinációjának száma/kismegszakító:
1
Magasság:
93 mm
Kapcsolt nulla:
Nem
Lekapcsolási teljesítmény:
6 kA
Bekötés sorkapocsra:
Nem
Szélesség:
105 mm
Mélység:
69 mm
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Földzárlat megszakító ; Fi relé kismegszakítóval 4P B63A 30mA 6kA ACtípus