ABB - Flexibilis vezeték átvezető modul, lapraszerelt GT72067 - 2CPX041815R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozósínnel - Igen
Magasság - 150 mm
Szerelőlemezzel - Nem
Fedéllel - Igen
Szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617418153
Sonepar cikkszám
GT72067
Gyártói cikkszám
2CPX041815R9999
Gyártói típuskód
MBV180
Hordozósínnel:
Igen
Magasság:
150 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Fedéllel:
Igen
Szélesség:
250 mm
Mélység:
225 mm
Beépítési mélység:
225 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Flexibilis vezeték átvezető modul, lapraszerelt