Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Fogy mérő 1%-os, háromfázisú, 3x57/100-288/500V IP20 GT76321 - 2CMA170534R1000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Fogy mérő 1%-os, háromfázisú, 3x57/100-288/500V IP20 GT76321

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 6 A

  • Pólustípus - négyeres

  • Kivitel - mérőtranszformátor

  • Maximális áram (Imax) - 6 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7392696705349

Sonepar cikkszám

GT76321

Gyártói cikkszám

2CMA170534R1000

Gyártói típuskód

A44 212-100

Névleges áram (In):

6 A

Pólustípus:

négyeres

Kivitel:

mérőtranszformátor

Maximális áram (Imax):

6 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

100-500 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

57.7-288 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Tarifavezérlés:

belső/külső

Illesztőhely típusa:

RS-485

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

7

Impulzus-részlet:

1-9999 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

123 mm

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Teljesítményfelvétel:

0.8 W

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

65 mm

Magasság:

26.5 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

7

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 1%-os, háromfázisú, 3x57/100-288/500V