ABB - Fogy mérő 1f 4mod 80A direkt 1% IR komm IP20 GT22190 - 2CMA180891R1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 1 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 80 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22190
Gyártói cikkszám
2CMA180891R1000
Gyártói típuskód
FBU11200
Névleges áram (In):
1 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
80 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
230-230 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
220-240 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Alkalmas:
vételezés
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Illesztőhely típusa:
nincs
Jelzés fajtája:
digitális
Modulszélesség:
4
Védettség (IP):
IP20
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Állások száma:
6