Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Fogy mérő 1f 58...288VAC 80A M-Bus SN150641 - 2CMA170504R1000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Fogy mérő 1f 58...288VAC 80A M-Bus SN150641

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 80 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 80 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7392696705042

Sonepar cikkszám

SN150641

Gyártói cikkszám

2CMA170504R1000

Gyártói típuskód

A41 313-100

Névleges áram (In):

80 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

80 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Tarifa kivitel:

multitarifa

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Frekvencia:

50-60 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

egyéb

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

4

Impulzus-részlet:

1-9999 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

70 mm

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Teljesítményfelvétel:

0.81 W

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

65 mm

Magasság:

26.5 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

7

Fogy mérő 1f 58...288VAC 80A M-Bus