ABB - Fogy mérő 1f direktmérő 65A 1% IP20 GT54439 - 2CMA131040R1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 65 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 65 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT54439
Gyártói cikkszám
2CMA131040R1000
Gyártói típuskód
OD1065
Névleges áram (In):
65 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
65 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
230-230 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
230-230 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Alkalmas:
vételezés
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Impulzuskimenet:
vizuális
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Illesztőhely típusa:
egyéb
Jelzés fajtája:
digitális
Modulszélesség:
2
Impulzus-részlet:
0-0 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
6