ABB - Fogy mérő 3f 3x230/400 V AC, impulzus kimenet, áramváltós IP20 SN003197 - 2CMA100177R1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 6 A
Pólustípus - négyeres
Kivitel - mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax) - 6 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
7392696001779
Sonepar cikkszám
SN003197
Gyártói cikkszám
2CMA100177R1000
Gyártói típuskód
B24 111-100
Névleges áram (In):
6 A
Pólustípus:
négyeres
Kivitel:
mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax):
6 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
400-400 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
176-276 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Alkalmas:
vételezés
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Tarifavezérlés:
belső/külső
Illesztőhely típusa:
egyéb
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
4
Impulzus-részlet:
1-9999 Imp/kWh (kvarh)
Szélesség:
70 mm
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Teljesítményfelvétel:
0.72 W
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Mélység:
65 mm
Magasság:
26.5 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
7