Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Fogy mérő 3f 63A MID hitelesített Modbus IP20 SN006330 - 2CMA100164R1000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Fogy mérő 3f 63A MID hitelesített Modbus IP20 SN006330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 5 A

  • Pólustípus - négyeres

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 65 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7392696001649

Sonepar cikkszám

SN006330

Gyártói cikkszám

2CMA100164R1000

Gyártói típuskód

B23 112-100

Névleges áram (In):

5 A

Pólustípus:

négyeres

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

65 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

400-400 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

176-276 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

47.5-63 Hz

Tarifavezérlés:

belső

Illesztőhely típusa:

RS-485

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

4

Impulzus-részlet:

1-9999 Imp/kWh (kvarh)

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Terhelési profil szerinti mérés:

Igen

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

7

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 3f 63A MID hitelesített Modbus