Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Fogy mérő 3f 7mod 80A direkt 2% OMH hiteles IP20 GT07022 - 2CMA180800R1000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Fogy mérő 3f 7mod 80A direkt 2% OMH hiteles IP20 GT07022

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 5 A

  • Pólustípus - négyeres

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 80 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07022

Gyártói cikkszám

2CMA180800R1000

Gyártói típuskód

DBB23000

Névleges áram (In):

5 A

Pólustípus:

négyeres

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

80 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

100-500 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

57-288 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Impulzuskimenet:

vizuális

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Illesztőhely típusa:

nincs

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

D0

Modulszélesség:

7

Impulzus-részlet:

100-100 Imp/kWh (kvarh)

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

6

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 3f 7mod 80A direkt 2% OMH hiteles