ABB - Fogy mérő 3f 7mod négyvezetékes 1%-os külső áramv. IP20 GT31169 - 2CMA180834R1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólustípus - háromeres
Névleges feszültség (Un) L-L - 500-500 V
Pontossági osztály - A
Kalibrálva - Nem
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31169
Gyártói cikkszám
2CMA180834R1000
Gyártói típuskód
DAL13003
Pólustípus:
háromeres
Névleges feszültség (Un) L-L:
500-500 V
Pontossági osztály:
A
Kalibrálva:
Nem
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Frekvencia:
50-60 Hz
Illesztőhely típusa:
LON-busz
Jelzés fajtája:
digitális
Modulszélesség:
7
Védettség (IP):
IP20
Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 3f 7mod négyvezetékes 1%-os külső áramv.