ABB - Fogy mérő 3f áramváltó nélkül IP20 GT45823 - 2CMA180836R1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 1 A
Pólustípus - négyeres
Kivitel - mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax) - 6 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45823
Gyártói cikkszám
2CMA180836R1000
Gyártói típuskód
DCL12000
Névleges áram (In):
1 A
Pólustípus:
négyeres
Kivitel:
mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax):
6 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
100-500 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
100-500 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Alkalmas:
vételezés
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
50-50 Hz
Illesztőhely típusa:
LON-busz
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
7
Impulzus-részlet:
10-10 Imp/kWh (kvarh)
Védettség (IP):
IP20
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Állások száma:
7