ABB - Fogyasztásmérő 1%, 1f impulzus kim., direkt, M-bus IP20 GT88562 - 2CMA100151R1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 65 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
7392696001519
Sonepar cikkszám
GT88562
Gyártói cikkszám
2CMA100151R1000
Gyártói típuskód
B21 113-100
Névleges áram (In):
5 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
65 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
0-0 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
176-276 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Alkalmas:
vételezés
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
47.5-63 Hz
Tarifavezérlés:
belső
Illesztőhely típusa:
M-busz
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
2
Impulzus-részlet:
1-9999 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Terhelési profil szerinti mérés:
Igen
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
7